クツワ
磁石付き消しゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15449396
品番
RE040
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消しクズがくっつく!鉄粉入りなので消しクズが磁石にくっつきます。
材質
(本体)PVC、フェライト(ケース)PP、ネオジム磁石
質量(g)
23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
64×16×16
柄
アニマル
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応