曜日別特売
H210-12 紙粘着テープ H210 ニチバン 15449780

H210-12 紙粘着テープ H210 ニチバン 15449780
H210-12 紙粘着テープ H210 ニチバン 15449780
H210-12 紙粘着テープ H210 ニチバン 15449780
H210-12 紙粘着テープ H210 ニチバン 15449780

紙粘着テープ H210

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)12
内容量1個注文コード15449780品番H210-12
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。

材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)12テープ長さ(m)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×13×122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする