アーテック[学校教材・教育玩具]
タッチペン ペン先細タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15450130
品番
91863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥400
販売価格(税別)
¥
364
バスケットに入れる
シリコン&導電繊維の2種類のペン先で多機能に対応
セット内容
本体×1、シリコンゴムタイプペン先×1、導電ゴムタイプペン先×1
材質
ABS、シリコン、導電ゴム
寸法(mm)
Φ8×143.5
色(本体)
黒
先端径(Φmm)
シリコンゴムタイプ:5、導電繊維タイプ:7
商品タイプ
本体