EJK-TVL2L100 プリンター用紙 写真用紙 2L判 100枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450690

EJK-TVL2L100 プリンター用紙 写真用紙 2L判 100枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450690
EJK-TVL2L100 プリンター用紙 写真用紙 2L判 100枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450690
EJK-TVL2L100 プリンター用紙 写真用紙 2L判 100枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450690
EJK-TVL2L100 プリンター用紙 写真用紙 2L判 100枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450690
EJK-TVL2L100 プリンター用紙 写真用紙 2L判 100枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450690
EJK-TVL2L100 プリンター用紙 写真用紙 2L判 100枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450690
EJK-TVL2L100 プリンター用紙 写真用紙 2L判 100枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450690
EJK-TVL2L100 プリンター用紙 写真用紙 2L判 100枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450690

プリンター用紙 写真用紙 2L判 100枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15450690品番EJK-TVL2L100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

きれいに印刷できる写真用光沢紙薄手タイプ。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
薄手なので、アルバムやノートへの貼り付け、スクラップブックづくりにもおすすめです。

用紙サイズ127mm×178mm(2L判サイズ)紙厚(mm)0.19枚数100枚白色度(%)1ホワイトNo.【お探しNo.】D336用紙写真用紙坪量(g/m2)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15450690
2023-07-09
用途: 資料づくりに
教育・研究機関

エプソンカラープリンタで大量に資料を作るのですが、写真ばかりではないので、普通紙並みの厚みで綺麗な印刷ができる紙を探していました。A4の紙をカットすると紙詰まりしやすく困っていましたが、これならコスパ良し厚み良し安いプリンタでも印刷は綺麗!2個買い大正解です。またリピ買いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする