エレコム
アップルウォッチ フルカバー ケース ゴリラガラス 表面硬度10H 側面マット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15450875
品番
AW-20MFCGOBK
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強じんなGorilla(R)ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの液晶部及び側面部を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ガラス、ポリカーボネート
色
ブラック
対応機種
Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]