NNSP-100-2Z1 小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V) 東洋電源機器 15451934

小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V)

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送66日以内出荷とは
内容量1箱(1台)注文コード15451934品番NNSP-100-2Z1
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。
負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。

形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0入力電圧(V)DC24使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
注意
※入力電圧範囲外および最大出力電流を上回る運用環境・条件での使用は禁止です。火災、感電などの重大事故を引き起こします。本体通風孔を塞ぐことなき様に設置・運用してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする