曜日別特売
SEL85F18 交換レンズ FE 85mm F1.8 SONY 15452397

SEL85F18 交換レンズ FE 85mm F1.8 SONY 15452397
SEL85F18 交換レンズ FE 85mm F1.8 SONY 15452397

交換レンズ FE 85mm F1.8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード15452397品番SEL85F18
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

シャープな描写と柔らかいぼけを生かし、ポートレート撮影を手軽に楽しめる大口径中望遠単焦点レンズ
高速・高精度で静かなフォーカス駆動
カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンなど操作性も充実
防塵・防滴に配慮した設計

付属品レンズフードALC-SH150、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)82質量(g)約371倍率(倍)最大撮影:約0.13羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)78焦点距離(mm)85レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.8絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする