曜日別特売
SEL30M35 マクロレンズ(Eマウント用)E 30mm F3.5 Macro SONY 15452406

マクロレンズ(Eマウント用)E 30mm F3.5 Macro

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15452406品番SEL30M35
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

世界最軽量で手軽に持ち歩けるEマウント専用の等倍マクロレンズ。最短撮影距離約9.5cmまで被写体に近づけるので、花や小物などの近接撮影に重宝します。
スムーズで静かなAF 駆動を実現するレンズ内モーターを内蔵し、外装にはアルミニウム合金を使用。
また、近接撮影時に邪魔にならず、キズや汚れからもガードする専用レンズフードを付属。

付属品レンズフードALC-SH113、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)55.5質量(g)約138倍率(倍)最大撮影:約1羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズマクロ最大径(Φmm)62焦点距離(mm)30レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.095絞り開放絞り(F値):3.5、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする