曜日別特売
3301 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 15455416

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズLL
シルバーグレー
内容量1着注文コード15455416品番3301
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

動きやすさに「軽さ」をプラスした長袖ブルゾン

仕様NEW ムービンカット (背中立体裁断)、反射バイピング(両肩・後ろ裾)、袖口/カフス(ドット釦2個付)、裾/ドットボタン付、ペン差し付 (左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)シルバーグレーサイズLL適合規格JIS T8118 帯電防止混率(%)ポリエステル80、綿20胸廻(cm)120着丈(cm)67機能帯電防止、動きやすい、反射材使用、軽量、ストレッチ裄丈(cm)86.5生地軽量ストレッチドビー 平織り 帯電防止・ストレッチ・軽量素材名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする