3320 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15455897

3320 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15455897
3320 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15455897

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ4L
ウエスト上がり(cm)95(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)97~102
内容量1本注文コード15455897品番3320
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

動きやすさに「軽さ」をプラスしたワークパンツ

仕様バックシャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ/スラックス材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチックシルバーグレーサイズ4L適合規格JIS T8118 帯電防止混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)80機能帯電防止、動きやすい、軽量、ストレッチ生地軽量ストレッチドビー 平織り 帯電防止・ストレッチ・軽量素材裾上げウエスト上がり(cm)95(ベルト上り寸)適応ウエスト(cm)97~102
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする