曜日別特売
5101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 15457139

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズM
ロイヤルブルー×シルバグレー
内容量1着注文コード15457139品番5101
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

原料に石油を使わない、地球に優しい天然繊維
コットン100%長袖ブルゾン

仕様NEWムービンカット(背中立体裁断)、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)ロイヤルブルー×シルバグレーサイズM混率(%)綿100胸廻(cm)116加工防縮着丈(cm)63機能動きやすい、防縮、ストレッチ裄丈(cm)81.5生地ストレッチツイル 綾織り名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする