曜日別特売
5120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15457385

5120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15457385
5120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15457385

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバグレー
サイズ3S
ウエスト上がり(cm)60(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)62~67
内容量1本注文コード15457385品番5120
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

原料に石油を使わない、地球に優しい天然繊維
コットン100%ワークパンツ

仕様バックシャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ/スラックス材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/金属シルバグレーサイズ3S混率(%)綿100股下(cm)76加工防縮機能動きやすい、防縮、ストレッチ生地ストレッチツイル 綾織り裾上げウエスト上がり(cm)60(ベルト上り寸)適応ウエスト(cm)62~67
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする