アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
シルバグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
チャコール
サイズ
6L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト上がり(cm)
110(ベルト上り寸)
60(ベルト上り寸)
65(ベルト上り寸)
70(ベルト上り寸)
75(ベルト上り寸)
80(ベルト上り寸)
85(ベルト上り寸)
90(ベルト上り寸)
95(ベルト上り寸)
100(ベルト上り寸)
110(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)
112~122
62~67
67~72
72~77
77~82
82~87
87~92
92~97
97~102
102~112
112~122
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15457577
品番
5120
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
原料に石油を使わない、地球に優しい天然繊維
コットン100%ワークパンツ
仕様
バックシャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ/スラックス
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/金属
色
ロイヤルブルー
サイズ
6L
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
加工
防縮
機能
動きやすい、防縮、ストレッチ
生地
ストレッチツイル 綾織り
裾上げ
可
ウエスト上がり(cm)
110(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)
112~122
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。