7617 半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) アイトス 15463728

半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ3L
サックス
内容量1枚注文コード15463728品番7617
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

T/C鹿の子でナチュラルな着心地。
消臭テープ仕様でいつでも爽やか!

仕様消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタンサックスサイズ3L種類ベーシックシルエット混率(%)ポリエステル65、綿35胸廻(cm)120肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)75機能消臭生地鹿の子(カノコ)名入れネック(cm)44袖丈半袖
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする