曜日別特売
00005 ウレコル65 アルコール除菌液 Uresin 15465040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレコル65 アルコール除菌液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(18L)
商品タイプ業務用
内容量1箱(18L)注文コード15465040品番00005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,558
販売価格(税別)
6,998

国産アルコール除菌液。2009年より製造販売。
100%植物由来 添加物を最小限にて構成しており、使用感にベタつきやニオイ残りがきわめて少ないアルコール除菌剤

用途身の回りの除菌エタノール含有率(%)65主原料サトウキビ、トウモロコシ、さつまいも、じゃがいもなどのデンプン質商品タイプ業務用効果除菌繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする