サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
TS継手水栓エルボ(インサート付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
40
24
29
33
40
寸法D1(mm)
46
30
37
46
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15466205
品番
TS MWL
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径(A)
25
ねじの呼び
Rp 1
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
寸法H(mm)
59
寸法t(mm)
4
ねじの種類
Rp
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
46
寸法D2(mm)
52.5
寸法W(mm)
5
寸法d1(mm)
33.249
寸法d2(mm)
40
寸法H1(mm)
40
1インチ当たり山数
11
寸法l1(mm)
21
寸法l2(mm)
18
関連資料:
図面(0.02MB)
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材