ギボルト 伸縮継手ギボルト式ジョイント 東栄管機 15466318

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮継手ギボルト式ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード15466318品番ギボルト
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。

呼び径(A)100形状伸縮継手材質(本体)PVC寸法L(mm)270寸法d(mm)117取付ボルトの呼びM16寸法a(mm)119寸法D(mm)138ボルト数3寸法P(mm)175寸法I(mm)192材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
関連資料:図面(0.14MB)
注意
※ポリパイプには使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15466284
2023-07-19
用途: 水道用鋼管(何十年も使用して腐食している)と塩ビ管の接続
医療・福祉・介護関連業

50mm径の管接続後の水漏れもなく、接続良好であった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする