曜日別特売
SU DL SU継手90°エルボ 東栄管機 15466370

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード15466370品番SU DL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

薄肉の排水用塩ビ継手です。

用途
SUパイプ用継手。
材質PVC形状90°エルボ寸法L(mm)69呼び径65寸法t(mm)2.5寸法D(mm)74寸法Z(mm)35寸法d1(mm)68.65
関連資料:図面(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする