サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
SU継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
呼び径
100
50
65
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15466388
品番
SU DL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途
SUパイプ用継手。
材質
PVC
形状
90°エルボ
寸法L(mm)
94
呼び径
100
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
113
寸法Z(mm)
54
寸法d1(mm)
106.8
関連資料:
図面(0.09MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材