曜日別特売
SU R SU継手ソケット 東栄管機 15466467

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU継手ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード15466467品番SU R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

薄肉の排水用塩ビ継手です。

用途SUパイプ用継手。材質PVC形状ソケット寸法L(mm)120呼び径100寸法D(mm)113寸法l(mm)57寸法Z(mm)6寸法d1(mm)106.8
関連資料:図面(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 接続
農・林・水産業

あちこち探しましたがなかなか売ってなくて助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする