サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
DVカラー継手異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
100×50
75×50
100×50
100×75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15466580
品番
DV DT アイボリー
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
呼び径
100×50
材質
PVC
形状
チーズ
色
アイボリー
種類
塩ビ管用継手
規格
JISK6739
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
85
寸法L3(mm)
87
寸法Z1(mm)
34
寸法Z2(mm)
35
寸法Z3(mm)
62
関連資料:
図面(0.01MB)
注意
※色相は各社異なる為、接続時に違和感がある場合があります。無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材