サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
DVカラー継手ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
50
50
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15466720
品番
DV DS アイボリー
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
呼び径
50
材質
PVC
形状
ソケット
色
アイボリー
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
53
規格
JISK6739
寸法Z(mm)
3
関連資料:
図面(0MB)
注意
※色相は各社異なる為、接続時に違和感がある場合があります。無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材