DV LT   ホワイト DVカラー継手大曲チーズ 東栄管機 15466905

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVカラー継手大曲チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード15466905品番DV LT ホワイト
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。

呼び径100材質PVC形状チーズホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739寸法L1(mm)178寸法L2(mm)95寸法L3(mm)178寸法Z1(mm)128寸法Z2(mm)45寸法Z3(mm)128
関連資料:図面(0.01MB)
注意
※色相は各社異なる為、接続時に違和感がある場合があります。無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする