D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447

 

D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447
D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447
D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447
D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447
D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447
D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447
D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447
D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447
D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447
D-2F-PMK 2段式バスケットカバー ステップ 前用 MARUTO(大久保製作所) 15467447

2段式バスケットカバー ステップ 前用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
杢グレー
内容量1個注文コード15467447品番D-2F-PMK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2段式で容量UP!荷物が増えても安心。
ハンドル側から開閉が出来るので荷物の出し入れもらくらく
サイドのゴムとスソの絞りで普通サイズ~電動アシスト車の大きなカゴまでフィット
安心の撥水力
雨除け・ほこり除け・盗難防止・荷物の多い日に!

杢グレー質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カバー:(約)30×39×29~54適合寸法(cm)カゴ:上部外周:122~147程度・深さ:23~26程度(一般車~電動アシスト車用カゴ※新聞カゴや特殊カゴには取付出来ません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする