曜日別特売
HC-AM01 夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド MARUTO(大久保製作所) 15467596

 

HC-AM01 夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド MARUTO(大久保製作所) 15467596
HC-AM01 夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド MARUTO(大久保製作所) 15467596
HC-AM01 夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド MARUTO(大久保製作所) 15467596
HC-AM01 夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド MARUTO(大久保製作所) 15467596
HC-AM01 夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド MARUTO(大久保製作所) 15467596
HC-AM01 夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド MARUTO(大久保製作所) 15467596
HC-AM01 夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド MARUTO(大久保製作所) 15467596

夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
杢グレー
内容量1ペア注文コード15467596品番HC-AM01
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取り外し可能ボアでオールシーズン使える
カバーストッパーをハンドルに留めるだけなのでヒモなしで簡単に取り付けできる
群の撥水で急な雨でも安心※完全防水ではありません
紫外線カット99.9%以上でしっかりUV対策
操作スペースの広い透明窓付きで電動アシスト車のスイッチ操作もらくらく

付属品ハンドルカバー本体・アルミ蒸着ボア・カバーストッパー適合自転車:アップハンドル・セミアップハンドル(※ドロップハンドルやフラットハンドルには使用不可)材質生地:ポリエステル(PUコート) 透明:PVC 内:アクリルボア+アルミ蒸着 ストッパー:PBT樹脂杢グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする