コレクト
コレクションポケットバインダー4穴 薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クリアピンク
クリアブルー
クリア
クリアピンク
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15468156
品番
F-1044-CPI
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ポケットリーフがはみ出さない大きめの表紙
用途
携帯性に優れた薄型
色
クリアピンク
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
4穴X型リングファイル
寸法(幅W×高さH)(mm)
255×314
本体質量(g)
160
収納枚数
25
背幅(mm)
21
穴数
4(2穴・3穴・4穴兼用)
リング内径(Φmm)
11.5
材質(表紙)
PP0.5mm厚
収納枚数(枚)
最大25