- タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 15469030

 

- タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 15469030
- タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 15469030
- タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 15469030
- タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 15469030
- タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 15469030
モノタロウ

タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製

(129件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット(2個×2組)注文コード15469030品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
車の転がり防止に。
4t車用。
適合4t車用幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)200質量(kg)3.4(1組あたり)材質合成ゴム・(ロープ)ポリエチレン付属品(ロープ)Φ7mm×1.4m+Φ7mm×1.5mロープ径(Φmm)7ロープ長さ(m)1.5+1.4
注意
※用途以外では使用しないでください。
※適合車種は目安です。
※急な負荷をかけたり、凹凸面に設置しないでください。使用条件により破損するおそれがございます。
※本製品を外す時は、周囲の安全確認を行ってください。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※直射日光の当たる場所や高温の環境で長時間保管すると、本体やロープ劣化の原因となりますのでご注意ください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は。乾いた布等で表面を拭き上げてください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
モノタロウ おすすめタイヤストッパー
商品 タイヤストッパー PPCP樹脂製 タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
用途 自動車用 2t車用 4t車用
材質 PPCP樹脂製 ゴム製 ゴム製
特徴 取っ手が丈夫で壊れにくい 注意喚起表示付き 注意喚起表示付き
寸法(mm) 178.2×86×100 172.7×96.5×102.1 202.7×111.8×122.9
セット内容 本体2個本体1個本体1個
本体2個+トラロープ+反射テープ付本体2個+トラロープ本体2個+トラロープ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15469030-44999424-- タイヤストッパー 4t車用 ゴム製 モノタロウ 44999424タイヤストッパー 4t車用 ゴム製モノタロウ1セット(2個)
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:129
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: トラックの駐停車時に使用
高田昭和運送株式会社運輸・通信業

4トン車用ですが、大きさ重さ等問題なく、ゴム製品のため滑りもなく10t車の輪留めとして使用しています。コスパで良いです。

2025-05-15
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換等の作業時に使用、とても良く扱いやすい商品です。

2024-12-01
用途: 3Tダンプトラックのコマ止
有限会社山本園建設業・工事業

特に支障なく使用しております。耐朽性は結構ありそうなので長く使えるのでは無いかと思っております。

対象商品 : 32620427
2024-06-13
用途: トラック駐車時に使用
建設業・工事業

4tと3tトラックに使用していますが、ちょうど良い大きさです。

対象商品 : 32620411
2023-08-17
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

玄関の自転車の駐輪時、前輪タイヤのストッパーとして、2t車用の物を先に購入し、使用していたが、ズレ動き易く、都度、位置を戻し修正していた為、しっかり固定出来る様に、この4t車用を購入し、2t車用に追加してみら、ズレ動き難くなり、やっと、安定的に駐輪出来るようになった。

対象商品 : 32620427
2023-08-31
用途: コンバイン搬送時固定用
ファーム保坂農・林・水産業

コンバインを重機搬送用トラックにて搬送時荷台に固定するためクローラー前後にタイヤストッパーを置き同時に購入のチェーンブロックでコンバインを固定する

対象商品 : 32620427
2023-03-07
用途: 敷地内駐車時に使用
建設業・工事業

ほとんどの社有車がこのサイズで使えます。
自分ではトラロープで特殊な結び方などできないので
2個セットでロープで結んであり助かります。

対象商品 : 32620427
2023-05-24
用途: 事業所のトラックの輪留め
株式会社松井組

事業所のトラックの輪留めとして使用しています。コスパよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
輪止めにはD型やB型があるようですが、どの型になるのでしょうか。
回答:
B型の商品となっております。
2022-02-16
質問:
4t車用となっていますが普通の乗用車にも使用できますか。
回答:
4t車用の為、乗用車へはご使用いただくことはできません。
2022-02-16
質問:
マイクロバスでの使用には問題ないでしょうか。
回答:
問題ございません。
2022-02-16
質問:
横幅の寸法を教えてください。
回答:
横幅は110mmでございます。
2022-02-16

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする