日本メカケミカル
ラストリムーバーPH-27
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(10L)
1個(10L)
1個(20L)
1個(5L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10L)
注文コード
15471690
品番
A-0039-10L
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途
製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
成分
りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水
pH
2.7以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
1.9(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.09(原液)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、ラストリムーバーPHー27により黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKCー12Aの使用をお薦めいたします。