HAMILeX(ハミレックス)
サイネージスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
ディスプレイ
~55V型対応
~45V型対応
~55V型対応
総耐荷重(kg)
40(ディスプレイ25以下)
30(ディスプレイ15以下)
40(ディスプレイ25以下)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15475095
品番
XS-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
折り畳み可能で持ち運びに便利な傾斜タイプの簡易サイネージスタンド
機動性を追求し、パイプ形状の軽量本体、後部ローラーキャスター付き
付属品
ディスプレイ取付ねじセット
質量(kg)
7.5
外形寸法(mm)
510.8×400×963.5
ディスプレイ
~55V型対応
調節範囲(mm)
上下、50ピッチ3段階
総耐荷重(kg)
40(ディスプレイ25以下)
関連資料:
(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません