曜日別特売
5599 tower タワー アクセサリー収納ケース 山崎実業 15475576

5599 tower タワー アクセサリー収納ケース 山崎実業 15475576
5599 tower タワー アクセサリー収納ケース 山崎実業 15475576
5599 tower タワー アクセサリー収納ケース 山崎実業 15475576
5599 tower タワー アクセサリー収納ケース 山崎実業 15475576
5599 tower タワー アクセサリー収納ケース 山崎実業 15475576

tower タワー アクセサリー収納ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード15475576品番5599
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

ピアスやイヤリング・ネックレスなどのアクセサリーを美しくディスプレイ収納。
中身が見やすい透明トレー。ピアスやイヤリング・ネックレスをフックに掛けて整理できます。トレーには指輪・ブレスレット・時計などを収納。
トレーの取り付けは、背面の突起をケースの溝に差し込むだけ。

材質ケース/ABS樹脂、トレー/ポリカーボネート、滑り止め/シリコーンホワイト質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×25耐荷重(g)300(トレー1つあたり)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×7(下部6.8)×24.7(下部0.4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする