MX-50 Like-it A4ファイルユニット 吉川国工業所 15475680

Like-it A4ファイルユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15475680品番MX-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

A4書類がタテに入るサイズの収納ボックス。
書類以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。
透けないマットなカラー。
同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。
金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。

材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)オールホワイト質量(g)836耐荷重(kg)天板上/約3、引き出し/約4適合サイズA4クリアファイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35×9.8引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32.7×6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする