曜日別特売
MX-30 Like-it CDファイルユニット 吉川国工業所 15475838

Like-it CDファイルユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15475838品番MX-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

CD約30枚が収納できるファイルケース。
引出しタイプでCD以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。
同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。
金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。

付属品パーテーション 1枚材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、パーテーション/ポリプロピレンオールホワイト質量(g)942収納枚数約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×35×18.2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×32.5×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする