uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム替芯 SXR-80-38K
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
インク色
青
緑
赤
黒
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
15476714
品番
ハコSXR8038K.33
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
適合
ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
インク色
青
ボール径(Φmm)
0.38
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
2022年11月22日発売 SXR-80-38K/05K/07K/10K 商品特徴動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった