曜日別特売
09108AC アルコールチェッカー AC17 オーストリッチインターナショナル 15483879

製品写真と各ボタンの説明

09108AC アルコールチェッカー AC17 オーストリッチインターナショナル 15483879
09108AC アルコールチェッカー AC17 オーストリッチインターナショナル 15483879
09108AC アルコールチェッカー AC17 オーストリッチインターナショナル 15483879

アルコールチェッカー AC17

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード15483879品番09108AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

本体上部の呼気吸入孔に向けて10秒間、息を吹きかけて使用します。測定結果が色と文字でわかります。文字も大きく視認性が高いです。USBでの充電に対応。USB接続でパソコン等にデータを出力することも可能です。

用途呼気中のアルコールガスの検知使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)102×32×15電源リチウムイオン充電池測定範囲(mg/L)0~0.95寿命(センサー)購入後1年か3000回使用検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50
注意
※結露が発生しない場所で保管をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする