用途拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。
付属品USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)1.5出力(W)スピーカー:10×2スピーカー消費電力(W)20バッテリーリチウムイオンポリマー3000mA/3.7V充電時間(スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能バッテリー電圧(V)マイク:3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26バッテリー容量(mAh)マイク:1200