103030 テーブルグリルピュア PRINCESS(プリンセス) 15485349

本体

103030 テーブルグリルピュア PRINCESS(プリンセス) 15485349
103030 テーブルグリルピュア PRINCESS(プリンセス) 15485349
103030 テーブルグリルピュア PRINCESS(プリンセス) 15485349
103030 テーブルグリルピュア PRINCESS(プリンセス) 15485349
103030 テーブルグリルピュア PRINCESS(プリンセス) 15485349
103030 テーブルグリルピュア PRINCESS(プリンセス) 15485349

テーブルグリルピュア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード15485349品番103030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
22,000

デザイン賞受賞の美しすぎるホットプレート。
美味しい、ヘルシー、お手入れ簡単。
遠赤外線効果で野菜、肉、海鮮など、あらゆる素材本来の美味しさに出会えます。
オイルフリー調理可能で、中央のスリットが余分なオイルを逃してくれてヘルシー。
汚れはサッと一拭きなどお手入れも簡単です。

セット内容プレート1枚、台座1台、温度調節プラグ1個、オイルトレー1枚、スパチュラ6本材質プレート:アルミダイキャスト・セラミックコーティング、台座:竹質量(kg)約3.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)約2最高温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリルプレート :560×255×44、台座:614×222×70
注意
※本製品は日本国内専用・家庭用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする