曜日別特売
KD-LED16 16灯角型LEDワークライト Modes 15508160

16灯角型LEDワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15508160品番KD-LED16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

フォークリフトや建機に使用可能
角度調節取付ステー付

材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)535電圧(V)DC12~80消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45材質(ステー)ステンレス防水IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする