3R-STH01GDBR ストラップホルダー 3R(スリーアール) 15508275

3R-STH01GDBR ストラップホルダー 3R(スリーアール) 15508275
3R-STH01GDBR ストラップホルダー 3R(スリーアール) 15508275
3R-STH01GDBR ストラップホルダー 3R(スリーアール) 15508275

ストラップホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ゴールド×ベージュ
内容量1個注文コード15508275品番3R-STH01GDBR
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スマホケースに挟むだけでスマホショルダーになるストラップホルダー。ストラップはお好みの長さに調節でき、透明ホルダーはスマホやスマホケースを傷つけない柔らかな素材でできています。
柔らかい素材のホルダー
長さ調節可能なストラップ

材質ストラップ:ナイロン/スマホホルダー:TPU厚さ(mm)ホルダー:約0.6寸法(mm)ホルダーサイズ:約50×55(ホルダー装着部:約36×55)ゴールド×ベージュ質量(g)スマホホルダー:約2.2/ストラップ:約28耐荷重(kg)約5~7保証期間初期不良のみご購入より7日間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする