曜日別特売
WCS45P ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロ 15508686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WCS45P ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロ 15508686
WCS45P ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロ 15508686
WCS45P ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロ 15508686
WCS45P ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロ 15508686

ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(250本)
全長L(mm)45
ねじサイズ4.5×45
材質SUS410ステンレス
内容量1箱(250本)注文コード15508686品番WCS45P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。
建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。
ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。

用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ材質SUS410ステンレス全長L(mm)45仕上パシペート頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3ねじサイズ4.5×45RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする