ヤマヒロ
ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)無色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
全長L(mm)
19
19
25
35
45
ねじサイズ
5.0×19
5.0×19
5.0×25
5.0×35
5.0×45
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
15508756
品番
UCJ519無色
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
用途
カラー鋼板用
種別
全ねじ
色
無色
種類
鋼板用
全長L(mm)
19
適合板厚(mm)
4.5まで
頭部形状
モドトラス(シンワッシャー)
仕上
ジンロイ+透明塩ビパッキン付
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
13.7
ねじピッチp(mm)
1.6
ねじサイズ
5.0×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4
ドリル長さk(mm)
6
ドリル幅dk(mm)
4