※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ユニクロ コーススレッド フレキ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(1000本×10箱)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1ケース(1000本×10箱)
全長L(mm)
28
32
41
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000本×10箱)
注文コード
15508869
品番
W28F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
クロムフリー
サイズ
4.2×28
全長L(mm)
28
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
7
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ねじの呼び
M4.2
ねじピッチp(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.7