機能アラームメモリー機能:メモリー表示灯が3分点滅、 47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON/OFF可)
感度切替機能:60・80・100・120%切替式
カウント切替機能:1・2・3・4回切替式
表示灯【アラーム表示灯】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)
【メモリー表示灯】黄色 LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
材質樹脂色ブラック質量(g)130検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC7~30 (極性なし)消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下30°、水平15° (ベース取付穴にて)使用可能温度範囲-15~+55℃(結露なきこと)接点方式無電圧半導体接点 (a接点 / b接点切替式)設置場所屋内: 天井面 (別売アタッチメントで壁付可)警戒距離立体警戒 最長部12m 34本 (17)動作接点ワンショット動作 (約2秒)接点定格AC / DC24V 0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵339)