曜日別特売
PB-50FZ 赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 15508975

赤外線センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)投光器:1200、受光器:1300
警戒距離屋外50m以内
屋外50m以内
屋外100m以内
屋外200m以内
スポット警戒 7本 Φ1m/at H=3m
内容量1台注文コード15508975品番PB-50FZ
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:1200、受光器:1300検出方式近赤外線ビ一厶遮断方式(4段ビ一厶対向型)[二重変調方式]配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30機能受光感度表示機能、アラームメモリー表示機能、モニター出力機能、オートゲインロック機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、タンパー機能消費電流(mA)60以下(警戒時)、95以下(最大時)使用可能温度範囲-25~+60℃(結露・氷結なきこと)設置場所屋外警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点定格:AC/DC30V・1A以下(抵抗負荷)表示灯【アラーム表示灯】赤色表示灯(受光器) 警報出力時:点灯、【メモリー表示灯】赤色表示灯(受光器) メモリー表示時:点滅、【受光感度表示灯】赤色表示灯(受光器) 受光レベル滅衰時:点灯、【投光表示灯】緑色表示灯(投光器)投光器通電時:点灯光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±10°警戒距離屋外50m以内検知時間(秒)0.05~0.7(ボリュームにて可変)[標準位置:0.05秒]距離余裕10倍(500m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする