HTF-100 寒冷地用ヒーター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 15509158

寒冷地用ヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)約120 (1枚)
内容量1台注文コード15509158品番HTF-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
赤外線センサーの内部に装着して着霜などを防止する
適合機種PB-○○Fシリーズ、PB-IN-○○HFシリーズ、BUS-○○HFシリーズ、PB-IN-○○AT、PB-IN-○○SW、COM-IN-○○HF質量(g)約120 (1枚)消費電力(W)20/1組 (2枚)配線接続端子接続 (M3セルフアップ端子)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用可能温度範囲-25~+55℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする