74069 差込腕章 透明 アーテック[学校教材・教育玩具] 15509350

74069 差込腕章 透明 アーテック[学校教材・教育玩具] 15509350
74069 差込腕章 透明 アーテック[学校教材・教育玩具] 15509350
74069 差込腕章 透明 アーテック[学校教材・教育玩具] 15509350

差込腕章 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15509350品番74069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥290
販売価格(税別)
264

防犯・防災の救護係など 幅広い用途に使用できる
ホックピン付
材質:PUC。サイズ:410×100mm、中紙(白・黄色各1枚):290×75mm。セット内容:中紙(白)×1、腕章本体×1、ホックピン×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容中紙(白)×1、腕章本体×1、ホックピン×1材質PVC寸法(mm)410×100取付方式安全ピン中紙サイズ(mm)290×75(白・黄色各1枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする