アーテック[学校教材・教育玩具]
注水式マルチウェイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15509359
品番
75198
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,031
販売価格(税別)
¥
1,846
バスケットに入れる
水(約10L)入れて使用します。
セット内容
本体×1
材質
PP、PVC
幅(mm)
190
寸法(mm)
190×240×55
色
ブラック