52403 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 15509395

52403 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 15509395
52403 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 15509395
52403 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 15509395
52403 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 15509395
52403 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 15509395
52403 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 15509395

大音量 拡声器付きマイク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15509395品番52403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000

音楽再生も録音もスピーカー一体型マイク
スピーカーとマイクが一体になった多機能拡声マイクです。最大出力25Wの高出力スピーカーで、会議やイベントでもしっかり声を届けます。microSDカード対応で録音・再生が可能、ダイヤル式音量調整でシーンに合わせた音量調節も簡単。スマートフォンやパソコンと接続して音楽を流しながら案内放送もでき、店舗やイベント運営にも最適です。USB充電式で繰り返し使え、約3~4時間の連続使用が可能。
材質:ABS。サイズ:約284×Φ64mm。セット内容:本体×1、USB ケーブルA-C×1、USB C-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ54.5×285

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする