- ボンバルディア ハイポネックスジャパン 15510339

ボンバルディア

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(20L)
内容量1本(20L)注文コード15510339品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

スペイン・キミテック社が植物由来の天然資材を独自の技術で特殊発行し、植物が吸収しやすいレベルまで堆肥化した有機活力液肥です。
植物に対して、生長の促進、生産性と質の向上、ストレスに対する抵抗性を高めるなどの特長があります。
土壌に対して、土壌組織の改良、土壌の通気性を向上、養分の吸収を高めるなどの特長があります。

成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:0.5%、カリ全量:0.5%未満、その他の成分:アミノ酸(13%)、多糖類(6%)、フルボ酸(23%)、カルシウム、鉄、亜鉛、その他ベタイン、ビタミン適合作物植物全般用商品タイプ業務用
取扱説明書:(0.54MB)
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15510348
2023-04-14
用途: 薔薇の株の活力剤として

◆株自体が生き生きと元気に育っております。続けてみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 15510348
2023-03-01
用途: 植物栽培
その他業種

家庭用向の商品と同じ 業務用。空になった 家庭用のボトルにいれて 使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする