曜日別特売
- フォスビット K ハイポネックスジャパン 15510418

フォスビット K

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード15510418品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です

用途特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。成分水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%(フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。)使用量葉面散布:0.5~2mL/リットル(500~2,000倍)、土壌灌注:500~1000mL/10a(20日間隔)適合作物野菜全般(キュウリ、トマト、イチゴ、ナス、メロン、ネギ、レタス、タマネギ、ジャガイモなど)、果樹全般、鉢花、花壇苗、野菜苗全般、切花全般
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※個人宅配送不可※アルカリ性資材やカルシウム資材と混用すると沈殿する恐れがあるためお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

初めて購入しました。まだ効果は認められませんが、今後の効果発揮に期待したいです。

対象商品 : 15510418
2023-03-01
用途: 植物栽培
その他業種

有名メーカーのお品でも 知りませんでした。栽培にプラスになりそうなので 買いました。使用予定は夏ですが 地球温暖化で 生育が早まるかもしれませんので 早めに用意しました。モノタロウさんを よく見ると 魅力的な商品が多く ワクワクします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする