トライメイト
マグネット式 ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15511355
品番
TR-RC001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スタイリッシュなマグネット式ラックです。
冷蔵庫、キッチン、バスルームなどにオススメです。
お掃除もしやすいデザインです。
用途
小物などの収納ラックとして
材質
スチール
寸法(mm)
246×87×114
色
ブラック
質量(g)
850
注意
※割れやすい物、貴重品、危険物などは置かないでください。